Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung (H)03VH-H (YzwL) 2X0,75 WS Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung (H)03VH-H (YzwL) 2X0,75 WS Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (H)03VH-H 2X0,75 WS (YZWL)

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024056691

Sonepar Artikelnummer

12000010833

Hersteller Artikelnummer

(H)03VH-H 2X0,75 WS (YZWL)

Hersteller Typ

YZWL - (H)03VH-H 2X0,75 WS

Hersteller Artikel Nr.:

(H)03VH-H 2X0,75 WS (YZWL)

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

2.7 mm

Leitungs-Höhe ca.:

5.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

300 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.027 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC - Zwillingsleitung, feindrähtig, Klasse 5, In trockenen Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen wie Rundfunkgeräte, Beleuchtungsgeräte, jedoch nicht für Heizgeräte.