KABEL-LEITUNGEN - Schweißleitung H01N2-D (NSLFFöu) 1X25 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H01N2-D 1X25 SW (NSLFFÖU)
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Farbe - schwarz
Nennspannung U0 - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024040782
Sonepar Artikelnummer
12000019233
Hersteller Artikelnummer
H01N2-D 1X25 SW (NSLFFÖU)
Hersteller Typ
NSLFFÖU - H01N2-D 1X25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H01N2-D 1X25 SW (NSLFFÖU)
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
100 V
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 80 °C
Nennspannung U:
100 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.300 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


