Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Schweißleitung H01N2-D (NSLFFöu) 1X25 SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Schweißleitung H01N2-D (NSLFFöu) 1X25 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H01N2-D 1X25 SW (NSLFFÖU)

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Nennspannung U0 - 100 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024040782

Sonepar Artikelnummer

12000019299

Hersteller Artikelnummer

H01N2-D 1X25 SW (NSLFFÖU)

Hersteller Typ

NSLFFÖU - H01N2-D 1X25 SW

Hersteller Artikel Nr.:

H01N2-D 1X25 SW (NSLFFÖU)

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.D = normale Flexibilität

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennspannung U0:

100 V

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Polychloropren (PCP)

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 80 °C

Nennspannung U:

100 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.300 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Gummischweißleitung, feindrähtig, Aderleitung zum Anschluss an Elektroschweißgeräten als handgeführte Elektrodenleitung bzw. als Masseleitung zur Verwendung in trockenen, feuchten Räumen sowie im Freien.