KABEL-LEITUNGEN - Schweißleitung H01N2-E (NSLFFöu-hochflex.) 1X50 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H01N2-E 1X50 SW (NSLFFÖU-HOCHFLEX.)
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.E = erhöhte Flexibilität
Mantel-Farbe - schwarz
Nennspannung U0 - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024055366
Sonepar Artikelnummer
12000130499
Hersteller Artikelnummer
H01N2-E 1X50 SW (NSLFFÖU-HOCHFLEX.)
Hersteller Typ
NSLFFÖU-HOCHFLEX. - H01N2-E 1X50 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H01N2-E 1X50 SW (NSLFFÖU-HOCHFLEX.)
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.E = erhöhte Flexibilität
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
100 V
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Außendurchmesser ca.:
12.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 80 °C
Nennspannung U:
100 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.530 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


