KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Aderleitung SiA 0,75 BR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIA 0,75 BR
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024021415
Sonepar Artikelnummer
12000190833
Hersteller Artikelnummer
SIA 0,75 BR
Hersteller Typ
SIA 0,75 BR
Hersteller Artikel Nr.:
SIA 0,75 BR
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
braun
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60 .. 180 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.012 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


