Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Aderleitung SiF 1,5 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Aderleitung SiF 1,5 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIF 1,5 SW

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024025611

Sonepar Artikelnummer

12000197299

Hersteller Artikelnummer

SIF 1,5 SW

Hersteller Typ

SIF 1,5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

SIF 1,5 SW

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-60 .. 180 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.022 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Silikonaderleitung, feindrähtig, für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55°C, zur Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.