Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Aderleitung SiF 185 RTBR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Aderleitung SiF 185 RTBR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIF 185 RTBR

  • Leiternennquerschnitt - 185 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024015599

Sonepar Artikelnummer

12000103633

Hersteller Artikelnummer

SIF 185 RTBR

Hersteller Typ

SIF 185 RTBR

Hersteller Artikel Nr.:

SIF 185 RTBR

Leiternennquerschnitt:

185 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Farbe:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

24.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-60 .. 180 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

2.233 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Silikonaderleitung, feindrähtig, für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55°C, zur Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.