KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Aderleitung SiF 2,5 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIF 2,5 GR
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024056998
Sonepar Artikelnummer
12000103833
Hersteller Artikelnummer
SIF 2,5 GR
Hersteller Typ
SIF 2,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
SIF 2,5 GR
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60 .. 180 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.035 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


