KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Aderleitung SiF 50 RTBR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIF 50 RTBR
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024023716
Sonepar Artikelnummer
12000104133
Hersteller Artikelnummer
SIF 50 RTBR
Hersteller Typ
SIF 50 RTBR
Hersteller Artikel Nr.:
SIF 50 RTBR
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
13.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60 .. 180 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.624 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


