KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Schlauchleitung mit Kupferabschirmung halogenfrei SIHF-C-SI 5G2,5 RTBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIHF-C-SI 5G2,5 RTBR
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Kabelgeometrie - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12031017299
Hersteller Artikelnummer
SIHF-C-SI 5G2,5 RTBR
Hersteller Typ
SIHF-C-SI 5G2,5 RTBR
Hersteller Artikel Nr.:
SIHF-C-SI 5G2,5 RTBR
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
12.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60 .. 180 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.293 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


