KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Schlauchleitung SiHF 4X0,75 RTBR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIHF-J 4X0,75 RTBR
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Kabelgeometrie - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024046517
Sonepar Artikelnummer
12000032333
Hersteller Artikelnummer
SIHF-J 4X0,75 RTBR
Hersteller Typ
SIHF-J 4X0,75 RTBR
Hersteller Artikel Nr.:
SIHF-J 4X0,75 RTBR
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60 .. 180 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.101 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


