Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Schlauchleitung SiHF 4X0,75 RTBR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Schlauchleitung SiHF 4X0,75 RTBR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIHF-J 4X0,75 RTBR

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kabelgeometrie - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024046517

Sonepar Artikelnummer

12000032399

Hersteller Artikelnummer

SIHF-J 4X0,75 RTBR

Hersteller Typ

SIHF-J 4X0,75 RTBR

Hersteller Artikel Nr.:

SIHF-J 4X0,75 RTBR

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mit Schutzleiter:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-60 .. 180 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.101 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Silikon - Schlauchleitung, feindrähtig Zur inneren Verdrahtung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, bei geringer mechanischer Beanspruchung. Besonders geeignet für hohe Umgebungstemperaturen.