KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Schlauchleitung SiHF 5X4 RTBR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIHF-J 5X4 RTBR
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Kabelgeometrie - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024046814
Sonepar Artikelnummer
12000033499
Hersteller Artikelnummer
SIHF-J 5X4 RTBR
Hersteller Typ
SIHF-J 5X4 RTBR
Hersteller Artikel Nr.:
SIHF-J 5X4 RTBR
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
14.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60 .. 180 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.418 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


