KABEL-LEITUNGEN - Silikon-Schlauchleitung SiHF 7X1,5 RTBR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIHF-JZ 7X1,5 RTBR
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Kabelgeometrie - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024046654
Sonepar Artikelnummer
12000032933
Hersteller Artikelnummer
SIHF-JZ 7X1,5 RTBR
Hersteller Typ
SIHF-JZ 7X1,5 RTBR
Hersteller Artikel Nr.:
SIHF-JZ 7X1,5 RTBR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
10.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60 .. 180 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.220 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


