Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Sondergummiaderleitung 1,8/3 kV NSGAFöu (GHuöf) 4 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Sondergummiaderleitung 1,8/3 kV NSGAFöu (GHuöf) 4 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSGAFÖU 1,8/3 KV 4 SW (GHÖUF)

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 1800 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024014325

Sonepar Artikelnummer

12000020033

Hersteller Artikelnummer

NSGAFÖU 1,8/3 KV 4 SW (GHÖUF)

Hersteller Typ

GHÖUF - NSGAFÖU 1,8/3 KV 4 SW

Hersteller Artikel Nr.:

NSGAFÖU 1,8/3 KV 4 SW (GHÖUF)

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

1800 V

Leiter-Material:

Kupfer

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Ader-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Nennspannung U:

3000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.090 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Gummisonderleitung, feindrähtig, für Schienenfahrzeuge und Omnibusse, sowie in trockenen Räumen, in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssichere Leitung.