KABEL-LEITUNGEN - Sondergummiaderleitung 1,8/3 kV NSGAFöu (GHuöf) 6 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSGAFÖU 1,8/3 KV 6 SW (GHÖUF)
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 1800 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024023198
Sonepar Artikelnummer
12000020199
Hersteller Artikelnummer
NSGAFÖU 1,8/3 KV 6 SW (GHÖUF)
Hersteller Typ
GHÖUF - NSGAFÖU 1,8/3 KV 6 SW
Hersteller Artikel Nr.:
NSGAFÖU 1,8/3 KV 6 SW (GHÖUF)
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
1800 V
Leiter-Material:
Kupfer
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Nennspannung U:
3000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.120 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


