KABEL-LEITUNGEN - Starkstromkabel 1 kV EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G1,5 RE SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G1,5 RE SW
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.166 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12055700933
Hersteller Artikelnummer
EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G1,5 RE SW
Hersteller Typ
EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G1,5 RE SW
Hersteller Artikel Nr.:
EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G1,5 RE SW
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.166 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


