KABEL-LEITUNGEN - Trommelbare Gummischlauchleitung Krantrommelleitung (N)SHTöu (SMK) Cordaflex 4X10 GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)SHTÖU-J CORDAFLEX 4X10 GE (SMK)
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024021927
Sonepar Artikelnummer
12000177699
Hersteller Artikelnummer
(N)SHTÖU-J CORDAFLEX 4X10 GE (SMK)
Hersteller Typ
SMK - (N)SHTÖU-J CORDAFLEX 4X10 GE
Hersteller Artikel Nr.:
(N)SHTÖU-J CORDAFLEX 4X10 GE (SMK)
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
gelb
Nennspannung U0:
600 V
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.905 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


