KABEL-LEITUNGEN - Trommelbare Gummischlauchleitung Krantrommelleitung NSHTöu (ehemals NSHTöuK) 12X1,5 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSHTÖU-J 12X1,5 SW (NSHTÖUK)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024004128
Sonepar Artikelnummer
12000091999
Hersteller Artikelnummer
NSHTÖU-J 12X1,5 SW (NSHTÖUK)
Hersteller Typ
NSHTÖUK - NSHTÖU-J 12X1,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
NSHTÖU-J 12X1,5 SW (NSHTÖUK)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
600 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Außendurchmesser ca.:
22 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.720 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


