KAISER - Abdeckung Spleißkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29003
Länge - 150 mm
Montageart - Hut-, Kombi-, C-Schiene
Breite - 100 mm
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259291901
Sonepar Artikelnummer
121249619
Hersteller Artikelnummer
AT29003
Hersteller Typ
AT29003
Hersteller Artikel Nr.:
AT29003
Länge:
150 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Breite:
100 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Abdeckung Spleißkassette (AT29003). Halogenfrei: ja


