KAISER - Abmantelzange AMZ 2, Messer für Längsschnitt, Kabel von 3x1.5mm² - 5x2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1190-02
Abisolierbereich Querschnitt - 15 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456441408
Sonepar Artikelnummer
120017746
Hersteller Artikelnummer
A1190-02
Hersteller Typ
1190-02
Hersteller Artikel Nr.:
A1190-02
Abisolierbereich Querschnitt:
15 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.083 kg


