KAISER - Abschluss - Feuchtraumdeckel 265x115x5,5mm 1298-73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9914.03
Form - rechteckig
Länge - 265 mm
Breite - 115 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614039411
Sonepar Artikelnummer
120185300
Hersteller Artikelnummer
A9914.03
Hersteller Typ
9914-03
Hersteller Artikel Nr.:
A9914.03
Form:
rechteckig
Länge:
265 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.192 kg


