KAISER - Abschluss-Feuchtraumdeckel, Aluminium 130x130x4 mm A1298-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9909.03
Form - quadratisch
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614039268
Sonepar Artikelnummer
120185284
Hersteller Artikelnummer
A9909.03
Hersteller Typ
9909-03
Hersteller Artikel Nr.:
A9909.03
Form:
quadratisch
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.001 kg


