KAISER - Abschluss-Feuchtraumdeckel Aluminium 185 x 130 x 4 mm 1298-74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9911.03
Form - rechteckig
Länge - 186 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614039329
Sonepar Artikelnummer
120185292
Hersteller Artikelnummer
A9911.03
Hersteller Typ
9911-03
Hersteller Artikel Nr.:
A9911.03
Form:
rechteckig
Länge:
186 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.001 kg


