KAISER - Abschluss-Schraubdeckel 130X130X3,5 mit Metalschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9909.05
Form - quadratisch
Ausführung - Montagedeckel
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614039510
Sonepar Artikelnummer
120185285
Hersteller Artikelnummer
A9909.05
Hersteller Typ
9909-05
Hersteller Artikel Nr.:
A9909.05
Form:
quadratisch
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
3.5 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


