KAISER - Abschluß Steckdeckel 130X130X3,5 Steckverbinder A1298-22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9909.12
Form - quadratisch
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - Steckdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614041865
Sonepar Artikelnummer
120185287
Hersteller Artikelnummer
A9909.12
Hersteller Typ
9909-12
Hersteller Artikel Nr.:
A9909.12
Form:
quadratisch
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


