KAISER - Abschluß Steckdeckel m.zentr. Steckverbindung quat. Bauform A1298-17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A11086
Form - quadratisch
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614035932
Sonepar Artikelnummer
120296907
Hersteller Artikelnummer
A11086
Hersteller Typ
11086
Hersteller Artikel Nr.:
A11086
Form:
quadratisch
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
4 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


