KAISER - Abschlussdeckel A1298-16 Als Schraubdeckel 185X130X3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9911.02
Form - rechteckig
Länge - 185 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - Schraubdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614039534
Sonepar Artikelnummer
120185291
Hersteller Artikelnummer
A9911.02
Hersteller Typ
9911-02
Hersteller Artikel Nr.:
A9911.02
Form:
rechteckig
Länge:
185 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


