KAISER - Abschlussdeckel ø98x5mm, mit Zentrumsbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A11082
Durchmesser - 98 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 98 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614035901
Sonepar Artikelnummer
120296906
Hersteller Artikelnummer
A11082
Hersteller Typ
11082
Hersteller Artikel Nr.:
A11082
Durchmesser:
98 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
98 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.020 kg


