Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Abschlussrosette ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Abschlussrosette ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A10100

  • Durchmesser - 100 mm

  • Form - rund

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Mit Kabelauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

7611614010656

Sonepar Artikelnummer

120296898

Hersteller Artikelnummer

A10100

Hersteller Typ

10100

Hersteller Artikel Nr.:

A10100

Durchmesser:

100 mm

Form:

rund

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.025 kg

Schraubdeckel (10100). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör