Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Abstandfräser Profix, mit Staubabsaugung, für SDS-plus

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Abstandfräser Profix, mit Staubabsaugung, für SDS-plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1083-29

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Geeignet für Kunststoff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456251311

Sonepar Artikelnummer

120185218

Hersteller Artikelnummer

A1083-29

Hersteller Typ

1083-29

Hersteller Artikel Nr.:

A1083-29

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

1.050 kg

Werkzeug Abstandfräser Profix, mit Staubabsaugung, für SDS-plus zum Fräsen von Hohlwand-Einbau-Öffnungen im passgenauen Kombinationsabstand von 71 mm, wahlweise umstellbar auf Abstand 91 mm