KAISER - Abstandfräser Profix, ohne Staubabsaugung, für SDS-plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1083-28
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456554399
Sonepar Artikelnummer
120185217
Hersteller Artikelnummer
A1083-28
Hersteller Typ
1083-28
Hersteller Artikel Nr.:
A1083-28
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.828 kg
Abstandfräser Profix (1083-28). Profix, der Bohrmaschinenaufsatz zum schnellen und passgenauen Fräsen von Ø 68 mm Einbauöffnungen im Normabstand. Einsetzbar in Fräsöffnungen oder vorhandene Hohlwanddosen. Mit und ohne Staubabsaugung erhältlich. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation