KAISER - Abstandhalter, für abgehängte Decken, Ø 68mm - Ø 80mm, Tiefe 40mm - 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9310-10
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456551091
Sonepar Artikelnummer
120709018
Hersteller Artikelnummer
A9310-10
Hersteller Typ
9310-10
Hersteller Artikel Nr.:
A9310-10
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbaulänge:
95 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.043 kg


