Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - AGRO Einlasskasten 4x1, mit Schutzdeckel und Trennwand

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9902.24.40

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - 4-fach

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614329864

Sonepar Artikelnummer

120709023

Hersteller Artikelnummer

A9902.24.40

Hersteller Typ

9902.24.40

Hersteller Artikel Nr.:

A9902.24.40

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

4-fach

Bestückung:

ohne

Tiefe:

70 mm

Farbe:

grau

Bauform:

Gerätedose

Koppelbar:

Nein

Länge:

257 mm

Breite:

77 mm

Innentiefe:

60 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

4

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

9

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Rohrarretierung:

Ja

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

14

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Bauschutzdeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Stutzen:

ohne

Mit Trennwand:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.203 kg

Einlasskasten 4x1 (9902.24.40). Tiefe: 70 mm | Breite: 77 mm | Länge: 257 mm