Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Aufreiber DIN EN Rohr Ø 32mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Aufreiber DIN EN Rohr Ø 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1284-35

  • Schnittbereich - 32 mm

  • BIT-Aufnahme - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82034000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456142312

Sonepar Artikelnummer

120081370

Hersteller Artikelnummer

A1284-35

Hersteller Typ

1284-35

Hersteller Artikel Nr.:

A1284-35

Schnittbereich:

32 mm

BIT-Aufnahme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.236 kg

Aufreiber (1284-35). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.