Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Aufreiber DIN EN Rohr Ø 40mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Aufreiber DIN EN Rohr Ø 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1284-36

  • Schnittbereich - 40 mm

  • BIT-Aufnahme - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82034000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456142411

Sonepar Artikelnummer

120081371

Hersteller Artikelnummer

A1284-36

Hersteller Typ

1284-36

Hersteller Artikel Nr.:

A1284-36

Schnittbereich:

40 mm

BIT-Aufnahme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.311 kg

Aufreiber (1284-36). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.