Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Aufsatzrahmen 115x115x14 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Aufsatzrahmen 115x115x14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9908.68

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614036984

Sonepar Artikelnummer

120185281

Hersteller Artikelnummer

A9908.68

Hersteller Typ

9908-68

Hersteller Artikel Nr.:

A9908.68

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Aufsatzrahmen 13 mm zu Abzweigdosen (9908.68). Länge: 115 mm | Breite: 115 mm | Tiefe: 13 mm