Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Aufsatzrahmen zu 9914.10 308x98x45 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Aufsatzrahmen zu 9914.10 308x98x45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9914.10.68

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614453804

Sonepar Artikelnummer

121232702

Hersteller Artikelnummer

A9914.10.68

Hersteller Typ

9914.10.68

Hersteller Artikel Nr.:

A9914.10.68

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Nein

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.084 kg

Aufsatzrahmen (308 x 98 x 45 mm) für Art.-Nr. 9914.10 (9914.10.68). Tiefe: 45 mm | Länge: 308 mm | Breite: 98 mm