Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Aufsatzrahmen zu UP-Dose, 115x115x45 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Aufsatzrahmen zu UP-Dose, 115x115x45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9907.68.45

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614240534

Sonepar Artikelnummer

120527807

Hersteller Artikelnummer

A9907.68.45

Hersteller Typ

9907.68.45

Hersteller Artikel Nr.:

A9907.68.45

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.075 kg

Aufsatzrahmen 45 mm zu UP-Abzweigdose 9907/9907.21 (9907.68.45). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Tiefe: 45 mm | Länge: 115 mm | Breite: 115 mm