KAISER - Aufstockelement, für Universal-Geräteträger, Aufstockmaß 10 - 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1159-27
Werkstoff - Kunststoff
Isolierstärke - 10 .. 100 mm
Befestigungsfläche - sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456470613
Sonepar Artikelnummer
120130286
Hersteller Artikelnummer
A1159-27
Hersteller Typ
1159-27
Hersteller Artikel Nr.:
A1159-27
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
10 .. 100 mm
Befestigungsfläche:
sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.214 kg


