KAISER - B15 PROTECT Leitungsschott für Schiffbauwände und -decken B15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9459-14
Ausführung - Plattenschott
Form - rund
Außenhöhe - 25 mm
Außenbreite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456582033
Sonepar Artikelnummer
121232700
Hersteller Artikelnummer
A9459-14
Hersteller Typ
9459-14
Hersteller Artikel Nr.:
A9459-14
Ausführung:
Plattenschott
Form:
rund
Außenhöhe:
25 mm
Außenbreite:
30 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innenhöhe:
25 mm
Innenbreite:
15 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Min. Wandstärke:
0.5 mm
Min. Deckenstärke:
0.5 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
15 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Nein
Geeignet für Massivdecken:
Nein
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Nein
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Ja
Min. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI30
Max. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


