KAISER - Betonbau, B1 Prefix-Adapter Ø 25mm, 1-teil, für Art.-Nr. 1202-34 u. 1204-34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1211-25
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456551398
Sonepar Artikelnummer
120708990
Hersteller Artikelnummer
A1211-25
Hersteller Typ
1211-25
Hersteller Artikel Nr.:
A1211-25
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Tiefe:
46 mm
Farbe:
grau
Bauform:
sonstige
Länge:
71.6 mm
Breite:
71.6 mm
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.011 kg


