KAISER - Betonbau, B1 Prefix-Systemflügelset, 2-tlg, Abmessungen 103x49x36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1211-00
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Ausführung - sonstige
Tiefe - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456551367
Sonepar Artikelnummer
120708988
Hersteller Artikelnummer
A1211-00
Hersteller Typ
1211-00
Hersteller Artikel Nr.:
A1211-00
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
425 mm
Farbe:
grau
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
Ja
Länge:
103 mm
Breite:
49 mm
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.017 kg


