KAISER - Betonbau, B1 Wandleuchten-Anschlussdose, 2tlg, Auslassöffnung Ø 35mm, Tiefe 59mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1248-01
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456551312
Sonepar Artikelnummer
120708992
Hersteller Artikelnummer
A1248-01
Hersteller Typ
1248-01
Hersteller Artikel Nr.:
A1248-01
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
35 mm
Tiefe:
59 mm
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Innentiefe:
42.5 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 .. 16 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.051 kg


