KAISER - Betonbau, B2 End- und Übergangstülle, für Ø 25 mm Rohre, Magnetaufnahme 2-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1261-83
Form - rund
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Durchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456552326
Sonepar Artikelnummer
121232706
Hersteller Artikelnummer
A1261-83
Hersteller Typ
1261-83
Hersteller Artikel Nr.:
A1261-83
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Bauform:
sonstige
Breite:
25 mm
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 mm
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Luftdicht:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg


