KAISER - Betonbau B2 Putzausgleich-Ring, mit Putzhaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1261-60
Ausgleichshöhe - 14.5 mm
Durchmesser - 66 mm
Form - rund
Anwendung - Gerätedose
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456217980
Sonepar Artikelnummer
120008565
Hersteller Artikelnummer
A1261-60
Hersteller Typ
1261-60
Hersteller Artikel Nr.:
A1261-60
Ausgleichshöhe:
14.5 mm
Durchmesser:
66 mm
Form:
rund
Anwendung:
Gerätedose
Montageart:
Betonbau
Länge:
24.6 mm
Mit Deckel:
Ja
Aufbau-Abzweigring:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.012 kg


