Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau B2 Rohrkupplung, für M25 Rohre

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau B2 Rohrkupplung, für M25 Rohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1261-26

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456584327

Sonepar Artikelnummer

121090572

Hersteller Artikelnummer

A1261-26

Hersteller Typ

1261-26

Hersteller Artikel Nr.:

A1261-26

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Rohrkupplung für DIN EN Rohr Ø 25 mm (1261-26).