Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau B2 Universal-Aufstockelement, Aufstockhöhe 105-170mm, Druckknopf

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau B2 Universal-Aufstockelement, Aufstockhöhe 105-170mm, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1261-08

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456254114

Sonepar Artikelnummer

120008558

Hersteller Artikelnummer

A1261-08

Hersteller Typ

1261-08

Hersteller Artikel Nr.:

A1261-08

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.060 kg

Universal-Aufstockelement 105 bis 170 mm für Druckknopfbefestigung (1261-08). Universal-Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärken über 105 mm und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Mit verschiedenen Größen können in 5 mm Schritten Höhen von 105 mm bis zu 300 mm (zzgl. Dosenmaß) überbrückt werden.