KAISER - Betonbau, B2 Wand-Decken-Übergang 90° für Ø 25 mm-Rohre, Magnetaufnahme 2-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1261-96
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Anzahl der Einführungen - 1
Auslassbreite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456588363
Sonepar Artikelnummer
121232693
Hersteller Artikelnummer
A1261-96
Hersteller Typ
1261-96
Hersteller Artikel Nr.:
A1261-96
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Anzahl der Einführungen:
1
Auslassbreite:
25 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
25 mm
Tiefe:
80.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


