Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Betonbau Deckenleiste, für Ø 20 mm Rohre, 138x36x29 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Betonbau Deckenleiste, für Ø 20 mm Rohre, 138x36x29 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1283-33

  • Ausführung Leitungsauslass - Rohr

  • Montageart - Beton

  • Anzahl der Einführungen - 2

  • Auslasslänge - 138 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456357624

Sonepar Artikelnummer

120017748

Hersteller Artikelnummer

A1283-33

Hersteller Typ

1283-33

Hersteller Artikel Nr.:

A1283-33

Ausführung Leitungsauslass:

Rohr

Montageart:

Beton

Anzahl der Einführungen:

2

Auslasslänge:

138 mm

Auslassbreite:

36 mm

Selbstklebend:

Nein

Mit Dübel und Hakenschraube:

Nein

Mit Hakenschraube:

Nein

Auslassdurchmesser:

63 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.022 kg

Deckenleiste (Deckenauslass) (1283-33). Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen.